Referenzen
Fischer:050472
Rubix:2981292
Hersteller:FIS H 18 x 85 N
EAN:4006209504727



Produktdetails : FIS H 18X85 N Ankerhülse
• Netzstruktur ermöglicht optimalen Formschluss in Lochstein
Die fischer Injektions-Ankerhülse mit Netz FIS H N ist eine Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektions- und Montagemörtel in Lochstein-Mauerwerk, die nicht zulassungsrelevant sind. Die Netzsiebhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Netzstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Funktion:
• Die Ankerhülse wird in das Bohrloch gesteckt und vom Ankerhülsengrund her mit Injektionsmörtel verfüllt
• Beim Setzen des Befestigungselements wird der Mörtel durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an
• Die Last wird über Formschluss abgetragen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 182x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 151,1 g |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Nutzlänge | 85 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fis h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,63 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
59,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen