Referenzen
Fischer:047304
Rubix:2981244
Hersteller:FZEA II 12 x 40 M10
EAN:4006209473047





Produktdetails : FZEA II 12X40 M10 Zykon-Einnschlaganker
Der Innengewindeanker mit geringer Einbindetiefe für Einzelbefestigungen in gerissenem Beton.
• Schnelle Schlagmontage
• Maximale Sicherheit durch formschlüssige Verbindung
• Hohe Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben und Gewindestangen
• Hinterschnittbohrung ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten
• ETA-Zulassung für gerissenen Beton und Feuerwiderstandsklasse R 120
Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZED Plus wird die Spreizhülse durch das Einschlagen des innen liegenden Spreizstifts über den Konus getrieben. Dieser füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist für Einzelbefestigungen von Rohrleitungen, abgehängten Decken und Sprinkleranlagen im Innenbereich in gerissenem Beton geeignet.
Funktion:
• Der FZEA II ist für die Vorsteckmontage geeignet
• Das hinterschnittene Bohrloch wird mit dem Spezialbohrer FZUB erstellt
• Nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch wird die Spreizhülse durch das Eintreiben des innen liegenden Spreizstiftes mit dem Setzwerkzeug FZED Plus aufgespreizt und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt
Stärken
• Einschlaganker mit ZYKON-Hinterschnitttechnik für die Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton
• Die Kombination aus Einschlag- und ZYKON-Hinterschnittanker ermöglicht die Einzelbefestigung in gerissenem Beton
• Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik reduziert die Setzenergie für eine kräfteschonende Montage
• Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des Hinterschnitts ohne Werkzeugwechsel
• Die beim Verspreizen des Ankers aufgebrachte Prägung sichert die einfache Kontrolle der Verankerung
• Die nahezu spreizdruckfreie Installation des Ankers ermöglicht kleine Achs- und Randabstände und damit eine flexible Verwendung
Anwendungen
• Rohrleitungen
• Lüftungsleitungen
• Sprinkleranlagen
• Kabeltrassen
• Abgehängte Decken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2042 g |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nutzlänge | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fzea ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
165,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen