Metrische Gewindestange Spartex GOUJ1.25-16X100EF8Z, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 939
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-16X100EF8Z
Rubix:545938
Hersteller:000939.08100.0160.100
EAN:4043952308257


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN939 M16X100 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 16 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1740 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 939 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,35 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm