Referenzen
Spartex:BTH6X40PFZ
Rubix:529383
Hersteller:000601.00100.0060.040
EAN:4043952114742


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M6X40 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 6 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2460 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
22,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Durchmesser, metrisch
M6