Referenzen
Spartex:BTH27X200PFZ
Rubix:3630448
Hersteller:000601.00100.0270.200
EAN:4043952117859


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M27X200 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
27X200
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw41 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M27