Referenzen
Spartex:BTH5X50PFZ
Rubix:529358
Hersteller:000601.00100.0050.050
EAN:4043952114636


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M5X50 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1710 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M5