Referenzen
Spartex:BTH12X60PFGA
Rubix:529601
Hersteller:000601.00200.0120.060
EAN:4043952118733


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M12X60 4.6 TZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu 4.6 feuerverzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8170 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,04 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12