DIN7513 A M8X20 ST ZN Sechskants-Schneidschraube A=Sechskantkopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATTH8X20EFZ
Rubix:555019
Hersteller:007513.00101.0080.020
EAN:4043952517178


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7513 A M8X20 ST ZN Sechskants-Schneidschraube A=Sechskantkopf
DIN 7513 St.geh. Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben A Kopf nach DIN 933 Abmessung: AM 8 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1310 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7513 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm