K1456.020470 Bolzen mit Splintloch, Stahl

BOLZEN MIT SPLINTLOCH, STAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1456.020470
Rubix:3117385
Hersteller:K1456.020470
EAN:4059245447404
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typbolzen
Dokumente

Produktdetails : K1456.020470 Bolzen mit Splintloch, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,18 exkl. MwSt.
/ Stück
2,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen