K2144.020420 Bolzen mit Kopf, Form:B, Stahl

BOLZEN MIT KOPF, FORM:B MIT SPLINTLOCH, STAHL GALVANISCH VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K2144.020420
Rubix:3725085
Hersteller:K2144.020420
EAN:4059245897889
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typbolzen
Dokumente

Produktdetails : K2144.020420 Bolzen mit Kopf, Form:B, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2144.008215 Hinweis: Bolzen mit Splintloch. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. ISO 2341 Form B mit Splintloch. Bolzendurchmesser mit Toleranzfeld h11.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2144.008215 Hinweis: Bolzen mit Splintloch. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. ISO 2341 Form B mit Splintloch. Bolzendurchmesser mit Toleranzfeld h11.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,62 exkl. MwSt.
/ Stück
6,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage