K1455.004085 Bolzen mit Einstich für Sicherungsring, Stahl

BOLZEN MIT EINSTICH FÜR SICHERUNGSRING

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1455.004085
Rubix:3117271
Hersteller:K1455.004085
EAN:4059245447152
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1455.004085 Bolzen mit Einstich für Sicherungsring, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1455.004085 Hinweis: Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch einen Sicherungsring nach DIN 471. Der Sicherungsring dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1455.004085 Hinweis: Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch einen Sicherungsring nach DIN 471. Der Sicherungsring dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
4,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage