K1456.040900 Bolzen mit Splintloch, Stahl

BOLZEN MIT SPLINTLOCH, STAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1456.040900
Rubix:3724771
Hersteller:K1456.040900
EAN:4059245447466
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1456.040900 Bolzen mit Splintloch, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
56,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage