Referenzen
Fischer:504199
Rubix:3830474
Hersteller:SDS Max IV 16/400/540
EAN:4048962061574



Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 540 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
Produktdetails : SDS MAX IV 16/400/540 Bohrer
Der Hammerbohrer mit SDS Max-Aufnahme.
• Vierschneidiger Bohrkopf
• Einteiliges Schneidelement aus Vollhartmetall
• Zentrierspitze
• Viergängige Bohrwendel
• PGM®-konformes Schneideelement
Die fischer Hammerbohrer SDS Max IV sind hochwertige Bohrer mit 4 Hartmetallschneiden und SDS-Max -Aufnahme. Die SDS-Max-Aufnahme sorgt für eine optimale Kraftübertragung und ermöglicht schnellen Bohrfortschritt bei großvolumigen und tiefen Bohrlöchern. Die Hammerbohrer zeichnen sich durch die innovativen Produkteigenschaften der fischer Hammerbohrer Quattric und Pointer aus. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert die Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher. Die 4-gängige Bohrwendel transportiert das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch und reduziert somit den Verschleiß.
Funktion:
• Der Hammerbohrer mit SDS Max-Aufnahme ist speziell für große und tiefe Bohrlöcher geeignet
Stärken
• Die SDS-Max-Aufnahme sorgt für eine optimale Kraftübertragung und ermöglicht schnellen Bohrfortschritt bei großvolumigen Bohrlöchern
• Zweischneidiger Bohrkopf mit Zentrierspitze für einfaches und punktgenaues Anbohren
• Die 2-gängige Bohrwendel transportiert das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch und reduziert somit den Verschleiß
• Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten
• Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche
Anwendungen
• Stahlbeton (SDS Max IV)
• Beton
• Vollziegel
• Kalksandstein
• Naturstein
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 540 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds max |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage