2608588151 Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 8x50x100mm
Betonbohrer CYL-5
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608588151
Rubix:1607787
EAN:3165140690423


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
Produktdetails : 2608588151 Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 8x50x100mm
Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer, variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton, Natur- und Kunststein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das die Konformität mit strengen Toleranzen, präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert. Durchmesser (D) mm: 8,00, Arbeitslänge (L1) mm: 50, Gesamtlänge (L2) mm: 100
Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 8 x 50 x 100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x40x7 mm |
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage