9110891300 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 13,00mm MK
Spiralbohrer DIN341N HSS 13,00mm MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10891300, 9110891300
Rubix:1941385
Hersteller:4317784266369
EAN:4317784266369


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 215 mm |
| Schnittlänge | 134 mm |
Produktdetails : 9110891300 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 13,00mm MK
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 13mm FORMAT
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 215 mm |
| Schnittlänge | 134 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage