K1773.21075032 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Polyamid
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, POLYAMID, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1773.21075032
Rubix:3725178
Hersteller:K1773.21075032
EAN:4059245596713
Dokumente
Produktdetails : K1773.21075032 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Polyamid
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Oberfläche gleitgeschliffen. Rostfrei. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Oberfläche gleitgeschliffen. Rostfrei. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

