K1773.211250402 Lenkrolle mit Feststellsystem stop-fix, Polyamid
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, POLYAMID, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1773.211250402
Rubix:3725251
Hersteller:K1773.211250402
EAN:4059245596799
Dokumente
Produktdetails : K1773.211250402 Lenkrolle mit Feststellsystem stop-fix, Polyamid
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Oberfläche gleitgeschliffen. Rostfrei. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Oberfläche gleitgeschliffen. Rostfrei. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

