K1766.10125040 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Gummi
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, GUMMI, MIT WEICHGUMMIREIFEN, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1766.10125040
Rubix:3724359
Hersteller:K1766.10125040
EAN:4059245595778
Dokumente
Produktdetails : K1766.10125040 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Gummi
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm). Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

