Rolle für Transport Kipp K1762.100371, Tragfähigkeit: 170 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, GUMMI, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1762.100371
Rubix:3118054
Hersteller:K1762.100371
EAN:4059245595006
Dokumente
Produktdetails : K1762.100371 Bockrolle ohne Feststellsystem, Gummi
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 170 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

