Rolle für Transport Kipp K1761.080252, Tragfähigkeit: 50 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1761.080252
Rubix:3118043
Hersteller:K1761.080252
EAN:4059245594719
Dokumente
Produktdetails : K1761.080252 Lenkrolle mit Feststellsystem, Stop-Fix, Gummi
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 50 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage