Referenzen
Riegler:33.902
Rubix:344127
Hersteller:110986
EAN:4047322073554

Dokumente
Produktdetails : 33.902 Blindstopfen, R 3/8 a., SW 17, PA 6
Blindstopfen, R 1/4 a., SW 14, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Typ | blindstopfen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
