BNM KSK T-6KT OFFEN M6X16 A2 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft, offen
Blindnietmuttern, kleiner Senkkopf, Teilsechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECSPTFHP6X16A2
Rubix:3373157
Hersteller:102726 16
EAN:4043377301758


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : BNM KSK T-6KT OFFEN M6X16 A2 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft, offen
Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft, offen
Einnietmuttern kl. Seko, Teilsechskantschaft offen A2 6X16
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Schlüssel | sw9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,10 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
57,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage