BNM KSK T-6KT GESCHL M4X16.5 A4 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft
Einnietmuttern klein TF Sechskantschaft Blindnietmuttern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECSPTFTHB4X16,5A4
Rubix:3373140
Hersteller:102844 165
EAN:4043377392848


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : BNM KSK T-6KT GESCHL M4X16.5 A4 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft
Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft
Einnietmuttern kl.Seko Teilsechskantschaft geschlossen A4 4X16,5
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Schlüssel | sw5,9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,80 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
114,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage