BNM FK T-6KT GESCHL M6X22 A2 Blindnietmutter, Flachkopf, Teilsechskantschaft
Blindnietmuttern TP mit halbsechskantigem Schaft, blind
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECSTPTSHB6X22A2
Rubix:3373090
Hersteller:103026 22
EAN:4043377392930


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : BNM FK T-6KT GESCHL M6X22 A2 Blindnietmutter, Flachkopf, Teilsechskantschaft
Blindnietmutter, Flachkopf, Teilsechskantschaft
Flako-Einnietmuttern, Teilsechskantschaft geschlossen A2 6X22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Schlüssel | sw8,9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,80 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
121,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage