WN9051 6.3X60 C A4 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf gemäß DIN 912
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCHC6,3X60EFA4-50
Rubix:3394690
Hersteller:9051463 60
EAN:4043377206978


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9051 6.3X60 C A4 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912 A4-50 6,3X60 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
83,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm