ISO14585 4.2X9.5 C T20 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX4,2X9,5EFA2
Rubix:560306
Hersteller:14585242 95
EAN:4043377158918
ISO14585 4.2X9.5 C T20 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 4.2X9.5 C T20 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,2X9,5 TX20

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
33,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
40,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Norm