DIN7982 5.5X13 C Z3 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ5,5X13EFA2
Rubix:3379380
Hersteller:79822055 13
EAN:4043377164421
DIN7982 5.5X13 C Z3 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 5.5X13 C Z3 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 5,5X13 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz3
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
34,40 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
40,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

13 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp