WN9051 5.5X50 C A4 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf gemäß DIN 912
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCHC5,5X50EFA4-50
Rubix:3394644
Hersteller:9051455 50
EAN:4043377206831


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9051 5.5X50 C A4 Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschraube mit Zylinderkopf und Spitze
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912 A4-50 5,5X50 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
63,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm