Plattenschraube Spartex VTTCB4,8X9,5TXEFZ, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 9.5 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,8X9,5TXEFZ
Rubix:560437
Hersteller:007981.00106.0048.009
EAN:4043952720677


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO14585 4.8X9.5 C T25 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschr., C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 4,8 x 9,5-C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
23,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm