ISO14585 4.8X80 C T25 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX4,8X80EFA4
Rubix:3388136
Hersteller:14585448 80
EAN:4043377321961
ISO14585 4.8X80 C T25 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 4.8X80 C T25 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 4,8X80 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
41,14 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Norm