ISO14585 4.8X120 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX4,8X120EFA2
Rubix:3388120
Hersteller:14585248 120
EAN:4043377321374
ISO14585 4.8X120 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 4.8X120 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,8X120 TX25

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
46,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
55,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Norm