DIN7982 2.2X19 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ2,2X19EFA4
Rubix:3379100
Hersteller:79824022 19
EAN:4043377165718
DIN7982 2.2X19 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 2.2X19 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,2X19 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz1
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
18,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp