DIN7982 5.5X16 C H3 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFPH5,5X16EFZ
Rubix:556908
Hersteller:007982.00104.0055.016
EAN:4043952539729


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : DIN7982 5.5X16 C H3 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Blechschraube mit Senkkopf 5,5 x 16 Gesamtgewinde – PHILLIPS PH3 – verzinkter Stahl DIN 7982
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1245 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std