ISO14585 3.5X38 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCLTX3,5X38EFA2
Rubix:560019
Hersteller:14585235 38
EAN:4043377158642


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO14585 3.5X38 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,5X38 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14585 |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
52,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm