ISO14586 2.2X22 C T6 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX2,2X22EFA4
Rubix:3388190
Hersteller:14586422 22
EAN:4043377234759


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO14586 2.2X22 C T6 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 2,2X22 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14586 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
22,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm