ISO14585 2.9X19 C T10 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX2,9X19EFA2
Rubix:559833
Hersteller:14585229 19
EAN:4043377158529
ISO14585 2.9X19 C T10 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 2.9X19 C T10 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 2,9X19 TX10

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet10
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
20,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
24,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Norm