Plattenschraube Spartex VTTFPZ4,8X16EFA2, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7982
Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFPZ4,8X16EFA2
Rubix:3379315
Hersteller:79822048 16
EAN:4043377164285


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7982 4.8X16 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 4,8X16 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | din 7982 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
30,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm