DIN7981 2.2X9.5 C H1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,2X9,5PHEFA4
Rubix:556329
Hersteller:7981422 95
EAN:4043377162205


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7981 2.2X9.5 C H1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,2X9,5 PH1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm