WN9065 3.9X19 C H2 A2 Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981
Kalottenkopf-Blechschrauben ähnlich DIN 7981
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCBPH3,9X19EFA2-50
Rubix:3394955
Hersteller:9065239 19
EAN:4043377211910


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9065 3.9X19 C H2 A2 Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981
Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981
Blechschrauben mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981 A2-50 3,9X19 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
56,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage