ISO14587 2.2X9.5 C T6 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTTFBTX2,2X9,5EFA2
Rubix:3388378
Hersteller:14587222 95
EAN:4043377235602
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge9,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 2.2X9.5 C T6 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 2,2X9,5 TX6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge9,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdrucktyptorx-profil
Abdruckgrößet6
Gewindeartblech
Festigkeitsklassea2
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
24,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage