Plattenschraube Spartex VTTFTTX6,3X50EFA4, Gewindedurchmesser: 6.3 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7982 / ISO 14586
Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX6,3X50EFA4
Rubix:3388321
Hersteller:14586463 50
EAN:4043377235503


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14586 6.3X50 C T30 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 6,3X50 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | iso 14586 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
42,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm