DIN7981 2.9X25 C Z1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCB2,9X25PZEFA4
Rubix:3378794
Hersteller:79814029 25
EAN:4043377161352
DIN7981 2.9X25 C Z1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 2.9X25 C Z1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,9X25 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößepz1
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
24,40 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp