DIN7981 2.2X4.5 C Z1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCB2,2X4,5PZEFA4
Rubix:3378779
Hersteller:79814022 45
EAN:4043377321503
DIN7981 2.2X4.5 C Z1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge4,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 2.2X4.5 C Z1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,2X4,5 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge4,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößepz1
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
15,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

4,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp