ISO14587 2.2X25 C T6 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX2,2X25EFA4
Rubix:3388373
Hersteller:14587422 25
EAN:4043377235657
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 2.2X25 C T6 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 2,2X25 TX6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet6
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
24,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm