9642611005 Schraubendrehereinsatz-Satz 1/2'' Innenskt.10-19mm 6-tlg. OG

BITSATZ OGV GRIP 6-KANT 1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:STM.J6MGRPPB
Rubix:3523949
EAN:3662424156410
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Abdruckhex / allen

Produktdetails : 9642611005 Schraubendrehereinsatz-Satz 1/2'' Innenskt.10-19mm 6-tlg. OG


Der metrische OGV® Grip Sechskant-Steckschlüsselsatz ist ein kompaktes Set mit 6 Sechskant-Stecknüssen für professionelle Schraub- und Lösearbeiten. Er ermöglicht das sichere Arbeiten an Sechskantschrauben und -muttern, selbst wenn diese bereits beschädigt, markiert oder abgenutzt sind.

Eigenschaften:
Der Steckschlüsselsatz ist mit dem speziellen OGV® Grip Profil ausgestattet, das eine besonders hohe Kraftübertragung auf Sechskantköpfe gewährleistet, ohne diese weiter zu beschädigen. Die Geometrie ist speziell für beschädigte oder abgenutzte Verschraubungen ausgelegt und reduziert das Risiko des Abrutschens deutlich. Der fest mit jeder Stecknuss verbundene Einsatz verhindert Verluste und erhöht die Lebensdauer im täglichen Werkstatteinsatz. Die verchromte Oberfläche bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz und lässt sich leicht reinigen, auch in anspruchsvollen Werkstattumgebungen. Die phosphatierte Spitze ist gehärtet und sorgt für eine erhöhte Verschleißfestigkeit bei hohen Drehmomenten. Geliefert wird das Set in einer stabilen Kunststoffbox mit passgenauem Schaumstoffeinsatz, der jede Stecknuss sicher fixiert und eine schnelle visuelle Größenidentifikation ermöglicht. Die Zusammenstellung umfasst sechs gängige Schlüsselweiten für typische Anwendungen in Wartung, Instandhaltung und Reparatur.

Spezifikationen:
• Enthaltene Größen: 10 mm (STM.10GRP), 11 mm (STM.11GRP), 12 mm (STM.12GRP), 14 mm (STM.14GRP), 17 mm (STM.17GRP), 19 mm (STM.19GRP)
• Einsatz: fest integriert, nicht abnehmbar
• Oberfläche: hochglanzverchromt
• Spitze: phosphatiert und gehärtet
• Aufbewahrung: Kunststoffbox BP.MBOXS
• Abmessungen der Box: 210 × 133 × 59 mm
• Einsatzhalter: Schaumstoffeinlage PM.STMJ6MGRP

Stärken

• Verstärkte Haftung auf beschädigten Muttern und Schrauben dank OGV® Grip Profil
• Deutlich reduziertes Abrutschrisiko und geringere Beschädigung der Verbindungselemente
• Verchromte Oberfläche für dauerhaften Schutz vor Korrosion
• Phosphatierte, gehärtete Spitze für hohe Verschleißfestigkeit
• Geeignet für 1/2"-Ratschen und Drehwerkzeuge

Anwendungen

• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in Werkstatt und Außeneinsatz
• Mechanische Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen
• Arbeiten an industriellen Sechskantverbindungen
• Lösen und Demontieren beschädigter oder verschlissener Befestigungselemente
• Einsatz auf Baustellen bei wiederholten Schraub- und Lösevorgängen
• Anwendung in den Bereichen Automotive, Industrie und allgemeiner Maschinenbau

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Abdruckhex / allen
223,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std