EH105.J3 Bits Serie 1 - Sechskant 5mm 3-tlg
EH10 - 3er-Satz Serie 1 Standard-Bits für metrische Sechskant-Senkkopfschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:EH105.J3
Rubix:3670468
EAN:3148518205016



Produktdetails : EH105.J3 Bits Serie 1 - Sechskant 5mm 3-tlg
Erhältlich in sieben Größen von 2,5 mm bis 8 mm deckt diese Facom-Serie von Innensechskant-Bits ein breites Spektrum an Schraubanwendungen ab. Jeder Blister enthält drei identische Bits und gewährleistet so einen sofortigen Ersatz ohne Lagerengpässe in der Werkstatt.
Eigenschaften:
Die Serie umfasst sieben Artikelnummern für Innensechskant-Größen von 2,5 mm bis 8 mm. Jede Referenz wird in einem Kunststoffblister mit drei identischen Bits geliefert, was die gezielte Nachbestückung oder den Aufbau eines Ersatzbestands erleichtert. Die Bits sind für manuelles Schrauben ausgelegt und passen auf einen 1/4"-Antrieb (6,35 mm). Mit ihrer Standardlänge von 25 mm bieten sie sicheren Halt in Bithaltern, Bit-Stecknüssen und Elektroschraubern.
Spezifikationen:
• Referenzen: EH102.5.J3; EH102.J3; EH103.J3; EH104.J3; EH105.J3; EH106.J3; EH108.J3
• Bit-Typen: EH.103
• Verfügbare Größen: 2,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm
• Antrieb: 1/4"; 6,35 mm
• Bit-Länge: 25 mm
• Verpackungseinheit: 3 Bits pro Kunststoffblister
• Anwendung: manuelles Schrauben
• Kompatibilität: Bithalter-Schraubendreher, Bit-Stecknüsse, Elektroschrauber
• Kompatible Schraubentypen: Senk-Innensechskantschrauben (CHC, BHC, SHC, FHC usw.)
Normen:
• ISO 1173: Definiert die Formen und Abmessungen von Antrieben für Bits von Handwerkzeugen und gewährleistet die Austauschbarkeit zwischen Bits und Bithaltern verschiedener Hersteller
• ISO 2351-3: Legt die Maßanforderungen und Toleranzen für Schraubbits mit 1/4"-Antrieb fest und stellt die geometrische Konformität der Bauteile sicher
Eigenschaften:
Die Serie umfasst sieben Artikelnummern für Innensechskant-Größen von 2,5 mm bis 8 mm. Jede Referenz wird in einem Kunststoffblister mit drei identischen Bits geliefert, was die gezielte Nachbestückung oder den Aufbau eines Ersatzbestands erleichtert. Die Bits sind für manuelles Schrauben ausgelegt und passen auf einen 1/4"-Antrieb (6,35 mm). Mit ihrer Standardlänge von 25 mm bieten sie sicheren Halt in Bithaltern, Bit-Stecknüssen und Elektroschraubern.
Spezifikationen:
• Referenzen: EH102.5.J3; EH102.J3; EH103.J3; EH104.J3; EH105.J3; EH106.J3; EH108.J3
• Bit-Typen: EH.103
• Verfügbare Größen: 2,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm
• Antrieb: 1/4"; 6,35 mm
• Bit-Länge: 25 mm
• Verpackungseinheit: 3 Bits pro Kunststoffblister
• Anwendung: manuelles Schrauben
• Kompatibilität: Bithalter-Schraubendreher, Bit-Stecknüsse, Elektroschrauber
• Kompatible Schraubentypen: Senk-Innensechskantschrauben (CHC, BHC, SHC, FHC usw.)
Normen:
• ISO 1173: Definiert die Formen und Abmessungen von Antrieben für Bits von Handwerkzeugen und gewährleistet die Austauschbarkeit zwischen Bits und Bithaltern verschiedener Hersteller
• ISO 2351-3: Legt die Maßanforderungen und Toleranzen für Schraubbits mit 1/4"-Antrieb fest und stellt die geometrische Konformität der Bauteile sicher
Stärken
• Verpackung mit drei identischen Bits: Reduziert Arbeitsunterbrechungen bei Verlust oder vorzeitigem Verschleiß eines Bits
• Sieben Größen innerhalb einer einheitlichen Serie: Vereinfacht die Beschaffungsverwaltung und reduziert die Anzahl der zu verwaltenden Referenzen
• Universeller 1/4"-Antrieb: Ermöglicht die sofortige Integration in vorhandene Werkzeuge ohne zusätzlichen Adapter
• Sieben Größen innerhalb einer einheitlichen Serie: Vereinfacht die Beschaffungsverwaltung und reduziert die Anzahl der zu verwaltenden Referenzen
• Universeller 1/4"-Antrieb: Ermöglicht die sofortige Integration in vorhandene Werkzeuge ohne zusätzlichen Adapter
Anwendungen
Diese Innensechskant-Bit-Nachfüllpacks von Facom ermöglichen die einfache Ergänzung eines bestehenden Koffers oder Sortiments, ohne ein komplettes Set neu kaufen zu müssen. Die Verpackung mit drei identischen Einheiten erfüllt direkt den Bedarf an gezieltem Ersatz. Ein verlorener oder verschlissener Bit kann einzeln ersetzt werden, ohne das gesamte Werkzeugset außer Betrieb zu setzen. In der industriellen Instandhaltung werden diese Nachfüll-Bits an mechanischen Anlagen, Gestellen, Abdeckungen und verschraubten Baugruppen eingesetzt. In Produktions- und Montagewerkstätten decken die sieben verfügbaren Größen ein breites Spektrum gängiger Schraubarbeiten ab. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen insbesondere die allgemeine Instandhaltung, die Elektromechanik, die Feinmechanik, die Installation industrieller Anlagen sowie die Montage von Metallkonstruktionen. Die Kompatibilität mit Elektroschraubern eignet sich für Arbeitsplätze mit hohem Schraubvolumen, während die manuelle Verwendung weiterhin für gelegentliche Einsätze oder schwer zugängliche Bereiche möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85x50x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
| Anzahl Elemente | 3 |
| Abdruck | hex / allen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
51,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage