Referenzen
Stanley:1-13-902
Rubix:3625021
EAN:3253561139024
Produktdetails : 1-13-902 Bit-Satz 61-tlgmit Bithalter
Der Bitsatz Expert Pro 1/4" von Stanley vereint 61 Teile für gängige und spezialisierte Verschraubungsarbeiten. Sein Sortiment an Bits und seine Halterungszubehörteile ermöglichen die Abdeckung zahlreicher Schraubenkonfigurationen in einem kompakten Format.
Eigenschaften:
Dieses Set umfasst ein Sortiment an 25 mm langen Schraubbits, das die Klingenformen Schlitz, Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Torx®, Resistorx® (Tamper Proof Torx (TT)) und Sechskant abdeckt. Diese Vielfalt ermöglicht Eingriffe an zahlreichen Schraubentypen, die bei Montage-, Zusammenbau- und Instandhaltungsarbeiten vorkommen.
Ein 60 mm langer magnetischer Bithalter hält die Bits während des Verschraubens in Position. Der Koffer enthält zudem einen 50 mm langen Steckschlüssel-Adapterhalter, um die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Jedes Teil wird geschmiedet, geschliffen und präzisionsbearbeitet, um eine passgenaue Anpassung in den Schraubenkopfformen zu begünstigen.
Das Set wird in einem kompakten Aufbewahrungskoffer geliefert, wobei die Größen und Klingenformen unter dem Deckel angegeben sind. Diese Organisation erleichtert das Auffinden der Bestandteile und begrenzt das Verlustrisiko bei Lagerung oder Transport.
Spezifikationen:
• Gesamtzahl der Teile: 61
• Antriebsaufnahme: 1/4"
• Länge der Bits: 25 mm
• Magnetischer Bithalter: 60 mm
• Steckschlüssel-Adapterhalter: 50 mm
• Abmessungen des Koffers: 12 × 9,2 × 3 cm
• Gewicht: 420 g
• Schlitz-Bits: 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 8 mm
• PH-Bits: PH0, PH1, 2 × PH2, 2 × PH3, 2 × PH4
• PZ-Bits: PZ0, PZ1, 2 × PZ2, 2 × PZ3
• Torx®-Bits: T10, T15, T20, T25, T27, T30
• Resistorx®-Bits: 3 × T10, 3 × T15, 6 × T20, 3 × T25, 3 × T30, 3 × T40
• Sechskant-Bits: 3 × 2 mm, 6 × 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Normen:
• ISO 1173: Anschlussmaße von Schraubbits für Maschinen und Handwerkzeuge
• DIN 3126: Anschlussmaße und Bezeichnung von Schraubbits
Eigenschaften:
Dieses Set umfasst ein Sortiment an 25 mm langen Schraubbits, das die Klingenformen Schlitz, Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Torx®, Resistorx® (Tamper Proof Torx (TT)) und Sechskant abdeckt. Diese Vielfalt ermöglicht Eingriffe an zahlreichen Schraubentypen, die bei Montage-, Zusammenbau- und Instandhaltungsarbeiten vorkommen.
Ein 60 mm langer magnetischer Bithalter hält die Bits während des Verschraubens in Position. Der Koffer enthält zudem einen 50 mm langen Steckschlüssel-Adapterhalter, um die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Jedes Teil wird geschmiedet, geschliffen und präzisionsbearbeitet, um eine passgenaue Anpassung in den Schraubenkopfformen zu begünstigen.
Das Set wird in einem kompakten Aufbewahrungskoffer geliefert, wobei die Größen und Klingenformen unter dem Deckel angegeben sind. Diese Organisation erleichtert das Auffinden der Bestandteile und begrenzt das Verlustrisiko bei Lagerung oder Transport.
Spezifikationen:
• Gesamtzahl der Teile: 61
• Antriebsaufnahme: 1/4"
• Länge der Bits: 25 mm
• Magnetischer Bithalter: 60 mm
• Steckschlüssel-Adapterhalter: 50 mm
• Abmessungen des Koffers: 12 × 9,2 × 3 cm
• Gewicht: 420 g
• Schlitz-Bits: 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 8 mm
• PH-Bits: PH0, PH1, 2 × PH2, 2 × PH3, 2 × PH4
• PZ-Bits: PZ0, PZ1, 2 × PZ2, 2 × PZ3
• Torx®-Bits: T10, T15, T20, T25, T27, T30
• Resistorx®-Bits: 3 × T10, 3 × T15, 6 × T20, 3 × T25, 3 × T30, 3 × T40
• Sechskant-Bits: 3 × 2 mm, 6 × 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Normen:
• ISO 1173: Anschlussmaße von Schraubbits für Maschinen und Handwerkzeuge
• DIN 3126: Anschlussmaße und Bezeichnung von Schraubbits
Stärken
• Breite Abdeckung dank der zahlreichen vorhandenen Klingenformen und Bitgrößen
• Schnelle Identifizierung der Bestandteile dank des organisierten Koffers und der integrierten Größenmarkierungen
• Sicherer Halt der Bits mit dem 60 mm langen magnetischen Bithalter
• Erhöhte Vielseitigkeit dank des mitgelieferten Steckschlüssel-Adapterhalters
• Erleichterter Transport durch einen kompakten und leichten Koffer, ausgestattet mit einem Griff
• Schnelle Identifizierung der Bestandteile dank des organisierten Koffers und der integrierten Größenmarkierungen
• Sicherer Halt der Bits mit dem 60 mm langen magnetischen Bithalter
• Erhöhte Vielseitigkeit dank des mitgelieferten Steckschlüssel-Adapterhalters
• Erleichterter Transport durch einen kompakten und leichten Koffer, ausgestattet mit einem Griff
Anwendungen
Der Bitsatz Expert Pro 1/4" eignet sich für Verschraubungsarbeiten bei Montage-, Zusammenbau-, Installations-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Er kommt an Maschinen, Industrieanlagen, Schaltschränken, Befestigungssystemen, technischen Möbeln, Gehäusen und anderen verschraubten Baugruppen zum Einsatz, die Schlitz-, PH-, PZ-, Torx®-, Resistorx®- oder Sechskant-Klingenformen verwenden. Die Bits sind kompatibel mit Werkzeugen, die 1/4"-Sechskant-Bits aufnehmen, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Akkubohrschrauber, Schrauber und geeignete Bithalter-Schraubendreher.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 61 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std