EF.6P6 Magnetischer Bit-Halter mit Verriegelung

Bithalter mit magnetischem Verschlussring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:EF.6P6
Rubix:3670390
EAN:3148510229232
brand logo

Technische Zusammenfassung

Vierkant6,35 mm
Länge77 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EF.6P6 Magnetischer Bit-Halter mit Verriegelung


Der magnetische Bithalter mit Verriegelungsring Facom EF.6P6 ist ein professionelles Zubehör für Schraubarbeiten mit 1/4"-Bits (6,35 mm). Er eignet sich ideal für den täglichen Einsatz in Werkstatt, Industrie und auf Baustellen.

Eigenschaften:
Der Facom EF.6P6 Bithalter überzeugt durch einfache Handhabung und hohe Arbeitssicherheit. Der integrierte Verriegelungsring fixiert den Bit zuverlässig während des Schraubvorgangs und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen. Ein leistungsstarker Magnet im Vorderteil hält die Schraube sicher am Bit. Das Schnellwechselsystem ermöglicht einen zügigen Bitwechsel und reduziert unnötige Handgriffe. Durch seine Bauform und Länge ist der Bithalter besonders gut für schwer zugängliche Arbeitsbereiche geeignet.

Spezifikationen:
• Gewicht: 41 g
• Sicherer Verriegelungsring
• Magnetische Schraubenfixierung

Normen:
• Entspricht ISO 1173 für Schnittstellen von Schraubwerkzeugen und Bits

Stärken

• Schneller und effizienter Bitwechsel
• Zuverlässiger Halt der Schraube dank starkem Magneten – ideal für einhändiges Arbeiten
• Erhöhte Sicherheit durch Verriegelungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen des Bits
• Hohe Präzision beim Schrauben für saubere und kontrollierte Arbeitsergebnisse
• Universell kompatibel mit gängigen Standard-Bits

Anwendungen

• Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten
• Baustellen und Montageeinsätze
• Installation elektrischer Anlagen
• Mechanische Arbeiten
• Industrielle Fertigung
• Arbeiten in der Höhe oder in schwer zugänglichen Bereichen
• Einsatz in Industrie und Handwerk

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Verpackungsmaße (L x B x H)75x13x13 mm
Gewicht der Verpackung40 g
Vierkant6,35 mm
Länge77 mm
63,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage