9658150015 Bithalter Rapidaptor 1/4Zoll für 1/4Zoll Bits Magnet 100mm
Bithalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05052504001
Rubix:2921911
EAN:4013288101242
Produktdetails : 9658150015 Bithalter Rapidaptor 1/4Zoll für 1/4Zoll Bits Magnet 100mm
Bithalter Rapidaptor 1/4" für 1/4" Bits Magnet 100mm Wera
Universal-Bithalter 1/4" Rapidaptor Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen. Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Rapidaptor mit rapid-in und self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand.
Universal-Bithalter 1/4" Rapidaptor Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen. Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Rapidaptor mit rapid-in und self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand.
Technische Informationen
Attribute
| Vierkant | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

