9663850035 Bit BiTorsion 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T40x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05066130001
Rubix:1948281
Hersteller:05066130001
EAN:4013288034564
9663850035 Bit 14 DIN3126 C6,3 T40x 25mm BiTorsion

Technische Zusammenfassung

Höhe25 mm
Modell867/1 btz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9663850035 Bit BiTorsion 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T40x25mm


Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit BiTorsionsbereich Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.

Technische Informationen


Attribute
Höhe25 mm
Modell867/1 btz
Größetx 40 x 25 mm
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std